VERTIV | PS2200RT3-120W
Liebert PS2200RT3-120W - UPS - 2200 VA - avec est-WEBRT3

Nº PIÈCE FAB.  PS2200RT3-120W
Nº PIÈCE  427062
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Liebert PSI et Liebert PSI-XR sont des systèmes UPS compacts et ligne-interactif spécialement conçus pour les applications informatiques tels que les placards de réseau et de centres de données de petite taille. Ils protègent une énergie fiable pour serveurs, nœuds critiques, postes de travail de réseau, périphériques réseau, routeurs réseau, ponts, moyeux et autres équipements électroniques. La Liebert PSI-XR est compatible avec des armoires de batteries de prolonger la durée de fonctionnement sur batterie. La PSI n’est pas satisfaisant runtimes prolongée. Liebert PSI et Liebert PSI-XR sont des onduleurs line-interactive de 2U-taille disponible en 1,000, 1,500, 2 200 3 000 valeur nominale VA dans 120 modèles de V. 230 V est également disponibles.

Caractéristiques

  • fournit six à huit points de vente avec batterie de secours selon le modèle et la taille, ce qui permet un équipement supplémentaire être relié à l’onduleur via les prises amp 15, 20 ou 30
  • Tension d’entrée configurable fenêtre permet d’être correctement mis en correspondance avec le courant entrant de l’UPS
  • Détection automatique de fréquence permet l’UPS pour s’adapter automatiquement à la fréquence d’entrée, 50 ou 60 Hz
  • Panneau d’affichage LED tourne 90 pour que la lecture de l’affichage à del facile à voir en position rack ou tour
  • Armoires de batterie externe en option pour les modèles XR fournissent des temps d’exécution prolongé pour les applications nécessitant une plus longue autonomie
  • Procure une protection réseau pour les équipements raccordés à l’onduleur via le RJ45
  • Offre de multiples alarmes sonores et visuelles pour vous alerter immédiatement à une fluctuation de la tension d’entrée (buck/boost), sortie de surcharge, batterie faible ou remplacer la condition de la batterie
  • Trois à six minutes d’autonomie à pleine charge lorsque l’utilitaire échoue
  • Analyse complète de l’état des batteries au sein de l’UPS et vous avertira quand la batterie interne doivent être remplacés. La fonctionnalité de test de batterie peut aussi être programmée pour un fonctionnement automatique à l’aide de la carte de Liebert IS-WEBRT3
  • Permet un entretien rapide et facile avec des batteries à chaud remplaçables par l’utilisateur
  • Fournit l’alimentation d’urgence à distance hors pour arrêt d’urgence
  • facteur de puissance de sortie 0,9 fournit plus de puissance pour votre charge protégée et plus fonctionnement efficace de l’énergie
  • Vous propose les prix les plus compétitifs de sa catégorie, lorsque commandé comme un paquet de Solutions de réseau installé à l’usine de Liebert IntelliSlot Web carte
  • Livré avec piles branché et chargée, en réduisant les coûts et les temps d’installation
  • Protège votre investissement avec une garantie de deux ans avec payé expédition dans les deux sens. Également disponible avec des extensions optionnelles d’un an ou de trois ans
  • Note  : Le suffixe « W » signifie que l’appareil est livré avec l’IS-WEBCARD installé

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610