TRIPP LITE | PS2408
Barrette d’alimentation Vertical 8, 120 v, 15 a, 15-pi cordon, 5-15P, 24 pouces.

Nº PIÈCE FAB.  PS2408
Nº PIÈCE  211270
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

bande de puissance PS2408 de Tripp Lite offre amp 15, distribution de puissance AC 120v multiples points de vente dans un boîtier montable pouces 24 commode. Présente la répartition de puissance horizontale ou verticale dans des applications rackmount, chemin de roulement et workbench. Comprend 8 prises de sortie 5-15R NEMA avec pouce 2,48--entraxe, cordon de ligne ft 15 AC et commutateur d’alimentation illuminé avec verrouillage couvercle transparent pour éviter d’arrêt accidentel. Boîtier robuste en aluminium extrudé à tout métal résiste à réseau exigeant, laboratoire ou usine environnements.

Caractéristiques

  • Distribution d’électricité de multiples points de vente
  • : Avec 8 sorties compatible avec tout équipement électrique standard, le PS2408 est une solution idéale pour des applications ou des sites qui nécessitent une alimentation de nombreux appareils simultanément. Le logement de 24 po espaces l’ets outl 2,48 pouces en dehors de centre à Centre, ce qui permet de suffisamment d’espace pour la plupart des adaptateurs et des transformateurs.
  • Moun verticale ou horizontale
  • Ting  : avec l’installation verticale ou horizontale, un boîtier robuste et beaucoup de points de vente, PS2408 de Tripp Lite est idéal pour les applications d’affichage aux points de vente et de détail puisqu’elle offre le service d’alimentation électrique fiable et cohérente pour plusieurs périphériques. Bandes de sortie de puissance de Tripp Lite utilisables dans des applications de boîtier de bureau, établi et rack maison. Inclus montage ardware h permet du PS2408 être installé partout où la distribution d’énergie fiable et de multiples points de vente est nécessaire.
  • Cordon d’alimentation extra-long
  • : Installer la PS2408 loin de sa source d’alimentation et assurer la distribution de puissance à des zones auparavant non-alimentés avec le cordon d’alimentation extra-long, 15 pi. Le PS2408 peut être monté dans un domaine différent, ou une pièce complètement différente d’où il attire l’alimentation secteur, vous met en contrôle d’obtenir service puissance fiable lorsque vous en avez besoin la plupart.
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • : Le lumineux interrupteur marche/arrêt dispose d’un couvercle translucide qui élimine accidentelle shut-off tout en permettant à vous de voir si le PS2408 est opérationnel avec un coup de œil. Intégré à un disjoncteur de 15 ampères empêche les surcharges de circuit dangereux qui pourraient endiguer équipement âge. Le disjoncteur coupe immédiatement entrée AC à le PS2408 lorsqu’il détecte que la charge de l’équipement est attirant trop de pouvoir.
  • Boîtier robuste
  • : Boîtier robuste, entièrement en métal de le PS2408 est construit durablement ce qui en fait une excellente solution pour les applications industrielles, de détail affichage et workbench.

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610