ABB | PS3/60/16SP
Barre omnibus, Phase 3, S200P, 80 a, 60 broches

Nº PIÈCE FAB.  PS3/60/16SP
Nº PIÈCE  539725
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les disjoncteurs série S200

Description des spécifications

Ampérage  : 80 A
Taille  : 16,2 % mm largeur X 34,5 % mm hauteur
Durée  : 1055 mm
Phase  : 3 PH
Nombre de pôles  : 60

Informations techniques

Répertorié UL, certifié CE, IEC approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200