COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | PS42U600W1200D R4-B3111100 | 760158055
InstaPATCH zéro Pre-terminated Cabinet, quatre corde droite A Mont, positions B, C et D, cordons de raccordement U/UTP catégorie 6, cassettes, veste gris foncé

Nº PIÈCE FAB.  PS42U600W1200D R4-B3111100  | 760158055
Nº PIÈCE  443771
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Construit sur une armoire de large serveur unique modulaire 600 mm équipée de cassettes avant fin cordon nécessitant un zéro (0) de l’espace dans les racks verticales, InstaPATCH zéro est une solution d’armoire de pré résilié serveur optimisée pour la gestion du déploiement et du remplacement rapide serveur. Le cabinet InstaPATCH zéro est basé sur le Rittal 16-fold TS8 châssis modulaire et chaque cabinet peuvent accepter jusqu'à six cassettes de cordon InstaPATCH zéro avec cordons de raccordement intégrés U/UTP et fibre. Cordon cassettes pré installés et configurés dans l’espace 0U d’un 42U 600 mm de largeur et armoire serveur profonde 1200 mm avant l’expédition vers des sites de l’utilisateur final, qui fournissent jusqu'à 72 ports U/UTP ou jusqu'à 72 U/UTP ports et 72 fibre optique duplex LC. Prêts à s’adapter à tout changement dans la conception de réseau, solutions armoires InstaPATCH zéro peuvent être installées, déplacé ou démantelées dans des moments.

Caractéristiques

  • Connectivité intégrée, préalablement managée accélère le déploiement de serveurs en permettant aux données
  • le personnel du centre à rouler dans, puis branchez-le
  • Cordons extensibles, préalablement gérés s’assurer est toujours la bonne longueur de câblage et
  • être traitée adéquatement afin de faciliter la circulation d’air adéquate
  • Zéro connectivité U maximise l’espace rack disponible pour équipement actif
  • Un total de 72 résilié avant U/UTP cordons électriques et/ou 72 cordons de LC duplex fibre optique peut être pré-installé dans les armoires serveur avant expédié vers des sites de l’utilisateur final
  • Disponible en 2, 4, 6 configurations de cassette pour soutenir la connectivité cuivre ou mixte cuivre/fibre (cassettes supplémentaires sont disponibles séparément)
  • Soutenir GigaSPEED X10D, GigaSPEED XL et LazrSPEED pour les applications à bande passante élevée

Spécifications  :

Couleur GRIS
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 42U
Profondeur totale 47,2 po
Hauteur totale 78,75 po
Classement sismique NON
Largeur totale 23,6 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.