COMNET COMMUNUCATION réseaux | PS48VDC-10 a
90-264 V AC 47-63 hz alimentation Volt 48/480 W pour le CNGE2FE24MSPoE

Nº PIÈCE FAB.  PS48VDC-10A
Nº PIÈCE  523033
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ComNet(TM) modèle PS48VDC-10 a est un haute qualité, à faible bruit de commutation d’alimentation électrique idéale pour les applications qui exigent le PoE (Power Over Ethernet). Cette unité robuste peut être soit sur rail DIN ou monté sur plateau, fournissant une montage identique co nfiguration à l’accouplement PoE switch. Jusqu'à PoE 24 appareils de terrain peuvent être alimentés par une alimentation simple, et la capacité actuelle de haut rendement fournit une marge de sécurité suffisante. Un maximum de trois de ces unités peut-être être mis en parallèle ensemble pour tripler le mbre nu des périphériques POE pris en charge. La température de fonctionnement large ambiante permet l’installation dans des environnements plus out-of-plant et inconditionnées, telles que celles trouvées dans les systèmes de transport intelligents ou factory automation/industrial control app cations. Protection inconditionnelle de ligne et de charge est fournie.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Entrée AC universelle  : 90 à 264 V AC, 47-63 Hz
  • Montures sur standard 7,5 ou 15 mm DIN-rail
  • Correction du facteur de puissance automatique (PFC)
  • Haute efficacité opérationnelle ; jusqu'à 90 %
  • Petit paquet pour les installations de l’espace limité
  • Convection naturelle de refroidissement ; aucune troublesofans

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.