COMNET COMMUNUCATION réseaux | PS48VDC-5 a
48 V DC @ 5 alimentation de l’ampli pour le CNGE2FE8MSPoE

Nº PIÈCE FAB.  PS48VDC-5A
Nº PIÈCE  461222
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

ComNetTM modèle PS48VDC-5 a est une haute qualité, faible bruit commutation mode d’alimentation idéale pour les applications qui exigent de PoE Power Over Ethernet. Cette unité robuste peut être soit DIN-railor monté sur plateau, fournissant une montage identique conf iguration au commutateur PoE accouplement. Jusqu'à PoE 10 appareils de terrain peuvent être alimentés par une alimentation simple, et la capacité actuelle de haut rendement fournit une marge de sécurité suffisante. La température de fonctionnement large ambiante permet une installation dans la plupart des - plante et inconditionnées environnements, tels que ceux trouvent dans les systèmes de transport intelligents ou les applications de contrôle d’automatisation/industriel usine. Protection inconditionnelle de ligne et de charge est fournie.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Entrée AC universelle  : 90 à 264 V AC, 47-63 Hz
  • Montures sur standard 7,5 ou 15 mm DIN-rail
  • Correction du facteur de puissance automatique (PFC)
  • Haute efficacité opérationnelle ; jusqu'à 90 %
  • Petit paquet pour les installations de l’espace limité
  • Convection naturelle de refroidissement ; aucune troublesofans

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Vidéo, Ethernet