TRIPP LITE | PS7224
Barrette d’alimentation Vertical 24, 120V, 15 a, P 5-15, 15-pi cordon, 72 po.

Nº PIÈCE FAB.  PS7224
Nº PIÈCE  211275
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

bande de puissance PS7224 de Tripp Lite offre amp 15, distribution de puissance AC 120V multiples points de vente dans un boîtier montable pouces 72 commode. Idéal pour la distribution d’énergie de style raceway horizontale ou verticale dans des applications de bureau, workbench, industriel, mise en réseau et Télécom. Comprend 24 prises de sortie 5-15R NEMA avec pouce 2,79--entraxe, cordon de ligne ft 15 AC et commutateur d’alimentation illuminé avec verrouillage couvercle transparent pour éviter d’arrêt accidentel. Boîtier robuste en aluminium extrudé à tout métal résiste à réseau exigeant, laboratoire ou usine environnements.

Caractéristiques

  • Format de bande à cordon robuste entièrement métallique 72 pouces avec un espacement 2 795 pouces sortie de centre à centre
  • Inclus la quincaillerie de montage
  • Comprend 24 prises de sortie 5-15R de NEMA
  • Commutateur d’alimentation illuminé avec couvercle transparent de verrouillage empêche d’arrêt accidentel
  • capacité d’ectrical de 15 ampères avec disjoncteur
  • 120 v c.a., 50 / 60Hz compatibilité électrique

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.