VON DUPRIN | PS914-2RS | PS.10006
Bloc d’alimentation, 120/240 VAC entrée, sortie 12/24 VDC, 4 a, 50/60 Hertz, affichage de l’état de la LED, avec Option 2-relais Conseil

Nº PIÈCE FAB.  PS914-2RS  | PS.10006
Nº PIÈCE  CS463217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé avec les périphériques panique électrifiées qui exigent haute dans le courant de la ruée vers l'
  • Fournit la basse tension, classe 2, filtrée et régulée de puissance
  • Deux connecteurs de la carte Option polarisée
  • Entrée AC et DC sortie Circuit de surveillance avec indicateurs LED
  • Extérieurement la sible AC Input indicateur avec Contacts isolés de naissain
  • Housse de protection haute tension pour circuit AC
  • Tension de batterie Back-Up Board sélectionne automatiquement

Informations techniques

UL, ULC S294, FCC partie 318 15

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Chargement de la batterie AUCUN CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.