VON DUPRIN | PS914 | PS.10087
Power Supply, entrée 120/240 VAC, sortie 12/24 VDC, 4 a, 50/60 Hertz, affichage LED de statut

Nº PIÈCE FAB.  PS914  | PS.10087
Nº PIÈCE  CS462613
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé avec les périphériques panique électrifiées qui exigent haute dans le courant de la ruée vers l'
  • Fournit la basse tension, classe 2, filtrée et régulée de puissance
  • Deux connecteurs de la carte Option polarisée
  • Entrée AC et DC sortie Circuit de surveillance avec indicateurs LED
  • Extérieurement la sible AC Input indicateur avec Contacts isolés de naissain
  • Housse de protection haute tension pour circuit AC
  • Tension de batterie Back-Up Board sélectionne automatiquement

Informations techniques

UL, ULC S294, FCC partie 318 15

Spécifications  :

Ampères 3,1 à 4,0
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Chargement de la batterie AUCUN CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Code UNSPSC 43211700