VERTIV | PSA1000MT3-120U
Liebert PSA1000MT3-120U - Liebert PSA 1000 VA / 600W/120V

Nº PIÈCE FAB.  PSA1000MT3-120U
Nº PIÈCE  377201
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Liebert PowerSure PSA est un UPS ligne-interactif qui fournit jusqu'à cinq minutes d’autonomie à pleine charge--plus de suffisamment de temps pour enregistrer les travaux en cours et fermer l’appareil connecté. Logiciel d’arrêt USB et un câble USB sont également inclus. L’UPS offre trois ou six prises avec batterie de secours et un ou deux points de surtensions. L’onduleur est disponible en 500 VA, 650 VA, 1 000 1 500 VA tailles et VA 120 V et 230 modèles de V.

Caractéristiques

  • Disponible en quatre tailles  : 500 650 et 1 000 1 500 VA ; 120 V ca ou 230 V AC
  • Trois ou six avec batterie de secours UPS points de vente, selon la taille du modèle  :
  • Un ou deux points de surtensions, différenciées par couleur
  • Logiciel de communications/arrêt USB et un câble
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Jusqu'à cinq minutes d’autonomie à pleine charge
  • Batterie entièrement séquencée des tests pour s’assurer que les piles sont disponibles au besoin
  • Faire progresser l’alerte de fermeture de l’UPS
  • Protection foudre et les surtensions (SST)
  • Port de RJ45 pour protection données ligne
  • Indicateur de défaut de câblage de site
  • Deux ans remplacera ou réparera garantie
  • Extensions en option garantie un an ou de trois ans
  • Idéal pour les ordinateurs de bureau professionnels ou des postes de travail ; petits routeurs, les ponts et les concentrateurs ; terminaux et autres équipements électroniques sensibles

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.