ORTRONICS | PSD5E6U24
Clarté 5E 24-port panneau, Cat5e, six ports modules, 19 "x 3,5"

Nº PIÈCE FAB.  PSD5E6U24
Nº PIÈCE  248955
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E 24-Port Patch Panel est conforme aux exigences de performance pour le 5e EIA/TIA catégorie de composant. Conception de densité standard offre un espace supplémentaire pour le câblage et occupe les deux unités de rack, mesurant 19 "x 3,5". Prises sont regroupés en modules de six ports.

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec de composant TIA Category 5e  : élevé des performances des composants.
  • Centre à l’écoute de clarté 5E cordons  : union accouplée plus transparente.
  • Câblage universel  : Supports installe T568A et T568B.
  • Résiliation facile dentelle 110  : gain de temps d’installation.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.