ABB | PSE210-600-70
PSE ouverte Softstarter, 600 V AC Max, 210 a

Nº PIÈCE FAB.  PSE210-600-70
Nº PIÈCE  530931
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le softstarter PSE est le softstarter compact premier mondes avec les deux surcharge électronique intégré pour la commande de protection et le couple moteur pour un excellent contrôle des pompes. La conception compacte avec les plus importantes fonctionnalités intégrées fournit une solution de départ très efficace. L’affichage neutre langue éclairé et le pavé de quatre boutons rendent facile à tirer parti de toutes les fonctionnalités avancées dans le softstarter. L’affichage fournira également toutes les informations nécessaires les deux pendant le fonctionnement continu et rampe. Construire-dans électronique protection contre les surcharges.

Applications

Pour la Protection du moteur et contrôle du couple pour un Excellent contrôle des pompes

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V ca, 24 V DC
Ampérage  : 210 A
Puissance absorbée  : 59 kW à 230 V, 110 kW à 400 V, 132 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 250 V AC
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 28 Circuit N-m, alimentation  : 0.-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Capacité de raccordement  : Principal Circuit  : 10,2 % mm diamètre du trou, 20 mm largeur X 5 mm d’épaisseur, Circuit de commande et de fourniture  : mm1/(2) (5) 2,2 1,5 mm2 rigide
Type de terminal  : Circuit principal  : Bars
Communication  : Déposée Bus Plug (facultatif)
mbre de commence par heure  : 10 à 3,5 X c’est à dire de 7 sec 50 % ON temps 50 % hors temps
Température de stockage  :-40 à + 70 deg C
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 840 A 10 s
Réglage moteur courant nominal (ie)  : 30 - 100 ervice % pourcentage de facteur  : 100 %
Faute d’Indication (led) du signal  : rouge
Signal d’Indication de Protection (led)  : jaune
Fonction de la limite actuelle  : 315 - 1470 A
La durée de rampe  : Pour démarrer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Sorties analogiques  : 4 - 20 mA
Rampe de signalisation)  : vert

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500