ABB | PSE25-600-70
PSE ouverte Softstarter, 600 V AC Max, 25 a

Nº PIÈCE FAB.  PSE25-600-70
Nº PIÈCE  530933
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le softstarter PSE est le softstarter compact premier mondes avec les deux surcharge électronique intégré pour la commande de protection et le couple moteur pour un excellent contrôle des pompes. La conception compacte avec les plus importantes fonctionnalités intégrées fournit une solution de départ très efficace. L’affichage neutre langue éclairé et le pavé de quatre boutons rendent facile à tirer parti de toutes les fonctionnalités avancées dans le softstarter. L’affichage fournira également toutes les informations nécessaires les deux pendant le fonctionnement continu et rampe. Construire-dans électronique protection contre les surcharges.

Applications

Pour la Protection du moteur et contrôle du couple pour un Excellent contrôle des pompes

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V ca, 24 V DC
Ampérage  : 25 A
Puissance absorbée  : 5,5 kW à 230 V, 11 kW à 400 V, 15 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 250 V AC
Connexion  : Bornier à vis
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Capacité de Conne  : Principal Circuit  : (1 ou 2) 2,5 - 70 mm2 rigide, Circuit de commande et de fourniture  : mm1/(2) (5) 2,2 1,5 mm2
Température de stockage  :-40 à + 70 deg C
Nombre de démarrages par heure  : 10 à 3,5 X c’est à dire de 7 sec 50 % à l’heure 50 % hors temps
Couple de serrage  : Principal Circui  : 9 Circuit N-m, alimentation  : 0,5 N-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Communication  : Déposée Bus Plug (facultatif)
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 100 A 10 s
Réglage moteur courant nominal (ie)  : 30 - 100 %
Pourcentage de facteur de service  : 100 %
Faute de Signaldication (led)  : rouge
Signalisation de Ramp(led)  : vert
La durée de rampe  : Pour démarrer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Fonction de la limite actuelle  : 37,5 - 175 A
Sorties analogiques  : 4 - 20 mA
Signal d’Indication de Protection (led)  : jaune

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500