ABB | PSE30-600-70
PSE ouverte Softstarter, 600 V AC Max, 28 a

Nº PIÈCE FAB.  PSE30-600-70
Nº PIÈCE  530935
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le softstarter PSE est le softstarter compact premier mondes avec les deux surcharge électronique intégré pour la commande de protection et le couple moteur pour un excellent contrôle des pompes. La conception compacte avec les plus importantes fonctionnalités intégrées fournit une solution de départ très efficace. L’affichage neutre langue éclairé et le pavé de quatre boutons rendent facile à tirer parti de toutes les fonctionnalités avancées dans le softstarter. L’affichage fournira également toutes les informations nécessaires les deux pendant le fonctionnement continu et rampe. Construire-dans électronique protection contre les surcharges.

Applications

Pour la Protection du moteur et contrôle du couple pour un Excellent contrôle des pompes

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V ca, 24 V DC
Ampérage  : 30 A
Puissance absorbée  : 7,5 kW à 230 V, 15 kW à 400 V, 18,5 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 250 V AC
Connexion  : Bornier à vis
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Numf démarrages par heure  : 10 à 3,5 X c’est à dire de 7 sec 50 % à l’heure 50 % hors temps
Communication  : Déposée Bus Plug (facultatif)
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 9 Circuit N-m, alimentation  : 0,5 N-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Température de stockage  :-40 à + 70 deg C
Raccordement Cacity  : Principal Circuit  : (1 ou 2) 2,5 - 70 mm2 rigide, Circuit de commande et de fourniture  : mm1/(2) (5) 2,2 1,5 mm2
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 120 A 10 s
Réglage moteur courant nominal (ie)  : 30 - 100 %
Pourcentage de facteur de service  : 100 %
Rampe me  : pour commencer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Signal d’Indication de Protection (led)  : jaune
Signalisation de Ramp(led)  : vert
Fonction de la limite actuelle  : 45 - 210 A
Sorties analogiques  : 4 - 20 mA
Faute d’Indication (led) du signal  : rouge

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500