ABB | PSE300-600-70
PSE ouverte Softstarter, 600 V AC Max, 302 a

Nº PIÈCE FAB.  PSE300-600-70
Nº PIÈCE  530934
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le softstarter PSE est le softstarter compact premier mondes avec les deux surcharge électronique intégré pour la commande de protection et le couple moteur pour un excellent contrôle des pompes. La conception compacte avec les plus importantes fonctionnalités intégrées fournit une solution de départ très efficace. L’affichage neutre langue éclairé et le pavé de quatre boutons rendent facile à tirer parti de toutes les fonctionnalités avancées dans le softstarter. L’affichage fournira également toutes les informations nécessaires les deux pendant le fonctionnement continu et rampe. Construire-dans électronique protection contre les surcharges.

Applications

Pour la Protection du moteur et contrôle du couple pour un Excellent contrôle des pompes

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V ca, 24 V DC
Ampérage  : 300 A
Puissance absorbée  : 90 kW à 230 V, 160 kW à 400 V, 200 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 250 V AC
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Nombre de démarrages par heure  : 10 à 3,5 X c’est à dire de 7 sec 50 % sur e 50 % hors temps
Communication  : Déposée Bus Plug (facultatif)
Type de terminal  : Circuit principal  : Bars
Température de stockage  :-40 à + 70 deg C
Capacité de raccordement  : Principal Circuit  : 10,2 % mm diamètre du trou, 20 mm largeur X 5 mm d’épaisseur, Circuit de commande et de fourniture  : 1.mm2/(2) (2) 1,5 mm2 rigide
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 28 Circuit N-m, alimentation  : 0,5 N-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Réglage moteur courant nominal (ie)  : 30 - 100 %
Départ de capacité au Maximum Rated actuelle Ie  : 1200 A pour 10 seService facteur de pourcentage  : 100 %
Signalisation de Ramp(led)  : vert
La durée de rampe  : Pour démarrer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Faute d’Indication (led) du signal  : rouge
Sorties analogiques  : 4 - 20 mA
Signal d’Indication de Protection (led)  : jaune
Fonction de limite de courant  : - 2100 A

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500