ABB | PSE60-600-70
PSE ouverte Softstarter, 600 V AC Max, 60 a

Nº PIÈCE FAB.  PSE60-600-70
Nº PIÈCE  530939
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le softstarter PSE est le softstarter compact premier mondes avec les deux surcharge électronique intégré pour la commande de protection et le couple moteur pour un excellent contrôle des pompes. La conception compacte avec les plus importantes fonctionnalités intégrées fournit une solution de départ très efficace. L’affichage neutre langue éclairé et le pavé de quatre boutons rendent facile à tirer parti de toutes les fonctionnalités avancées dans le softstarter. L’affichage fournira également toutes les informations nécessaires les deux pendant le fonctionnement continu et rampe. Construire-dans électronique protection contre les surcharges.

Applications

Pour la Protection du moteur et contrôle du couple pour un Excellent contrôle des pompes

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V ca, 24 V DC
Ampérage  : 60 A
Puissance absorbée  : 15 kW à 230 V, 30 kW à 400 V, 37 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 250 V AC
Connexion  : Bornier à vis
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Température de stockage  :-40 à + 70 deNumber de commence par heure  : 10 à 3,5 X c’est à dire de 7 sec 50 % ON temps 50 % hors temps
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Communication  : Déposée Bus Plug (facultatif)
Capacité de raccordement  : Principal Circuit  : (1 ou 2) 2,5 - 70 mm2 rigide, Circuit de commande et de fourniture  : mm1 2,5 (2) /(2 1,5 mm2
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 9 Circuit N-m, alimentation  : 0,5 N-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Réglage moteur courant nominal (ie)  : 30 - 100 %
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 240 A 10 s
Pourcentage de facteur de service  : 100 %
Fonction Currentmit  : 90 - 420 A
Sorties analogiques  : 4 - 20 mA
Faute d’Indication (led) du signal  : rouge
La durée de rampe  : Pour démarrer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Signalisation de Ramp(led)  : vert
Signal d’Indication de Protection (led)  : jaune

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500