HOFFMAN enceintes INC | PSF8
Partielle Frame Rack de Swing-Out, taille/Dims  : correspond à 800mm de largeur, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PSF8
Nº PIÈCE  654220
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utiliser cette trame baie 19-pouces lorsqu’une trame de swing-out plus petite, camionnettes est souhaitable.

Caractéristiques

  • Ce 19-in. Châssis rack est utilisé lorsque vous souhaitez un cadre de swing-out plus petit et moyens. Équipement léger rack s’intègre parfaitement dans ce cadre de 800 mm à balancier haut fournissant 90 degrés de rotation et une accessibilité accrue.
  • Supports de côté charnière sont vous sed pour monter le balancier, permettant le libre accès au-dessus et en dessous le balancier
  • Utilisé avec n’importe quel boîtier de hauteur et charnières à droite ou à gauche
  • Charge maximale d’équipement est 100 lb.
  • Meublé avec charnières, deux verrous quart de tour et matériel de montage
  • L 7035 texturé finition grise
  • Conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D
  • Assemblages de cadres Rack Swing-Out sont fournis avec supports de fixation. Swing-Out Rack cadres peut également être installé à droite, gauche ou les deux baies de 1200 mm larges trames à l’aide de montants de centre.
  • À balancier montage prend en charge le montage à l’intérieur du cadre à n’importe quel endroit vertical.
  • Montage supports et swing-out cadre peut être située plus profondément dans l’image à l’aide de sangles de système de grille. Montage plus profond affecte le degré d’ouverture du châssis à balancier.

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.