COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | PSH5-20NP-CBSP | 760083832
Bande de Distribution alimentation horizontale, 125V, 20 a, No Surge Protection avec disjoncteur, prise Standard

Nº PIÈCE FAB.  PSH5-20NP-CBSP  | 760083832
Nº PIÈCE  432663
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

CommScope multiprises fournir des solutions sûrs et rentables pour la distribution électrique qui fonctionne à étagères et armoires.
Puissance verticale bandes les vingt récipients caractéristique, porteur de matériel dense installe sans le gaspillage d’espace rack précieux. Horizon tal multiprises sont des unités montable sur rack 1U compact conçues pour être installé dans une configuration Standard Rack EIA ou de 1-en-relais. Toute puissance de CommScope bandes sont équipées de commodes enfichable clips ou réversible oreilles de montage, s’assurer que bo th installation et déménagement de gestion sont simples et rapides. CommScope multiprises sont UL et c-UL Listed.

Caractéristiques

  • 17 montage horizontal et Vertical Mount 66-pouces
  • Pouvoir monter verticale bandes offrent actuel protection contre les surtensions, disjoncteurs et le style Standard ou Twist-Lock que NEMA se branche en 15 et 20 bandes amp
  • Bandes verticales de pouvoir inclure supports conçus pour s’adapter plus précisément dans les armoires et étagères de CommScope. Supports de montage en rack accès facile fournissent polyvalence de positionnement vertical des multiprises
  • Bandes horizontales de pouvoir fournir un accès facile pour la pose et la dépose dans les armoires et étagères de CommScope. Les oreilles de montage sont réversibles permettant à l’unité être monté en fleur sur un mur, offrant une solution de montage vertical compact si vous le souhaitez.

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.