PANDUIT | PSL-BV2
Vanne à bille verrouillage périphérique, 1,25", 3 » Valve taille, rouge

Nº PIÈCE FAB.  PSL-BV2
Nº PIÈCE  327562
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robinet à tournant sphérique blocable, accueille 1,25" au diamètre du tuyau vanne 3".

Caractéristiques

  • Robinets de régulation de l’énergie hydraulique, pneumatique et chimique peut être verrouillés rapidement et facilement
  • Peut accueillir des diamètres de soupapes allant de. 25" 6,35 mm à 8" 203,20 mm
  • Construit en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et sécurité supplémentaire

Spécifications  :

Type LOCK-OUT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE