PANDUIT | PSL-CB
Panduit verrouillage du disjoncteur universel PSL-CB

Nº PIÈCE FAB.  PSL-CB
Nº PIÈCE  245805
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rouge, Universal circuit breaker lockout. Rapidement se verrouille disjoncteurs en position d’arrêt à l’aide d’un tournevis. Conception compacte et universelle s’adapte à une large gamme de disjoncteurs de poignée simple, double et triple. S’adapte à disjoncteur poignées 0,3 pouces x 0,6 pouce (7,6 x 15,2 % mm) hauteur et 0,25 pouce x 0,44 pouce (6,6 x 11,2 % mm) épais. Facilement fixé au disjoncteur sans modifications ni de trous dans la poignée du disjoncteur. Construction robuste en nylon et inox pour des applications industrielles et dures.

Applications

Verrouille rapidement les disjoncteurs (tels que les disjoncteurs 120/277V); idéal pour les applications industrielles et difficiles

Caractéristiques

  • Rapidement se verrouille en position d’arrêt, les disjoncteurs
  • Conception compacte et universelle s’adapte à une large gamme de disjoncteurs de poignée simple, double et triple
  • Peut accueillir disjoncteur poignées. 30"-. 60" (7,6 x 15,2 mm) de hauteur et. 25"-. 44" (6,6 x 11,2 mm) épaisseur
  • Facilement fixé au disjoncteur sans modifications ni de trous dans la poignée de disjoncteur
  • Construits en robuste en nylon et acier inoxydable pour des applications industrielles et dures

Spécifications  :

Type DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
Code UNSPSC 46180000