PANDUIT | PSL-DCPL-YL
RJ45, dispositif de blocage Standard, jaune de dix appareils et un outil noir

Nº PIÈCE FAB.  PSL-DCPL-YL
Nº PIÈCE  368327
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

RJ45 brancher le dispositif de blocage, dix appareils jaunes et un seul outil.

Caractéristiques

  • Conception inviolable bloque enlèvement non autorisé de câble, téléphone IP, autres équipements réseau ou lien critique
  • Dissuade les utilisateurs non autorisés de déplacement ou de voler des téléphones VoIP qui contribue à maintenir le service E911
  • Design compact n’interfère pas avec les prises adjacentes, même dans les applications à haute densité
  • Outil de montage/démontage permet de prise de bloquer dans ou libéré de jack pour une meilleure protection physique

Spécifications  :

Couleur JAUNE
Code UNSPSC 31162802

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE