VERTIV | PSP500MT3-120U
Liebert PSP500MT3-120U - Powersure Psp 500VA/300W

Nº PIÈCE FAB.  PSP500MT3-120U
Nº PIÈCE  249227
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Liebert PSP est un compact, off-line UPS assurant la protection rentable de puissance pour les applications bureautiques. Développé avec des commandes simples pour une utilisation facile, il offre trois à cinq minutes de batterie de secours à pleine charge - plus qu’assez e tim à enregistrer votre travail dans le processus et arrêtez votre système. Comprend un câble USB, port USB et logiciel d’arrêt Liebert MultiLink. Fonctionnalités entièrement séquencé test de la batterie et piles remplaçables par l’utilisateur. Deux RJ45 prises de protection réseau sont inclus.

Caractéristiques

  • Fournit trois prises avec batterie de secours et une sortie de surtensions
  • Fonctionne avec une fenêtre plus large de tension d’entrée
  • Rencontre USB, Microsoft Windows (XP et 2000) et Mac (OS X version 10,2 % ou version ultérieure) certifications
  • Permet les communications USB
  • Fournit trois à cinq minutes de sauvegarde de la batterie à charger complètement
  • Assure la disponibilité de la batterie avec l’essai de batterie entièrement séquencé
  • Permet un entretien rapide et facile avec batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Notifie les utilisateurs avec l’arrêt précoce de l’avertissement anticipé
  • Protège les lignes de données contre les surtensions, téléphone/fax/modem/DSL
  • Protège votre investissement avec une garantie standard de deux ans et des extensions optionnelles d’un an ou de trois ans

Spécifications  :

Taille 500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610