ABB | PSR37-600-70
Démarreur progressif, série PSR, 100-240 tension, 30 Hp de commande

Nº PIÈCE FAB.  PSR37-600-70
Nº PIÈCE  536831
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PSR softstarter est la plus compacte de toutes les plages de softstarter, rendant ainsi possible au design compact à partir des équipements. Le concept de système avec les démarreurs manuels et le psr fournit un beaucoup plus compact à partir de solution que pour la position un démarreur étoile-triangle. By-pass intégré réduit la perte d’énergie et facilite la connexion et avec seulement trois potentiomètres, la mise en place ne pouvait pas être plus facile. Encore, les caractéristiques de rampes optimisées seront assurer un très bon départ et arrêt pour toutes les applications. Recommandé MS450 28 - 40

Applications

Pour arrêter les pompes  : Même sans utiliser de contrôle de couple, la gamme PSR est conçue pour réduire le bélier et permettra un arrêt supérieur par rapport à l’arrêt Direct résultant d’un démarreur étoile-triangle ou un démarreur DOL

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V AC
Ampérage  : 37 A
Puissance absorbée  : 7,5 kW à 230 V, 18,5 kW à 400 V, 22 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 240 V AC
Connexion  : Bornier à vis
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Rampe  : démarrage  : 1 - 10 s, Stop  : 0 - 20 sec
Pourcentage de facteur de service  : 100 %
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 148 A 6 s
Communication  : Déposée Bus Plug (facultatif)
Température de stockage  :-40 à + 70 deg C
Nombre de démarrages par heure  : 10 à 3,5 X pour 7 sec 50 % à l’heure 50 % hors temps
Capacité de raccordement  : Principal Circuit  : (1) 6 - mm35/(2) 2 6 - 16 mm2 rigide, Circuit de commande et de fourniture  : 1 (75) - 2,5 mm2/(2) 0,75 - 1,5 mm2 rigide
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 4 Circuit N-m, alimentation  : 0,6 N-m, Circuit de commande  : 0,6 N-m
Signalisation de Ramp(led)  : vert

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500