HOFFMAN enceintes INC | PSS225
Côté, solide, taille/Dims  : s’adapte 2200x500mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PSS225
Nº PIÈCE  654271
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Côtés solides fermer les côtés d’une trame de boîtier et fixent à la structure de boîtier avec vis semi-encastré. Cintres sont inclus pour alignement simple des vis. Côtés sont peints avec RAL 7035 de peinture en poudre polyester texturé gris clair sauf tache moins en acier et ont deux goujons de mise à la terre et un joint de mousse en place. EMC côtés solides sont finies avec de la peinture sur les surfaces plaquées. Matériel de montage est inclus. Côtés solides ne conviennent pas comme des obstacles entre les enveloppes jointes.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306