ABB | PST30-600-70
Démarreur progressif, PST série avancé, 28A Max, 208-600V, 100-250 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  PST30-600-70
Nº PIÈCE  536853
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour arrêter les pompes  : Même sans utiliser de contrôle de couple, la gamme PSR est conçue pour réduire le bélier et permettra un arrêt supérieur par rapport à l’arrêt Direct résultant d’un démarreur étoile-triangle ou un démarreur DOL

Caractéristiques

  • Construire-dans la surcharge électronique protection

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V AC
Ampérage  : Connexion en ligne  : 30 A, à l’intérieur de Delta Connection  : 52 A
Puissance absorbée  : Connexion Pe en ligne  : 15 kW à 400 V, 18,5 kW à 500 V
Intérieur Delta Connection  : 25 kW à 400 V, 30 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 250 AC
Connexion  : Bornier à vis
Température de fonctionnement  : 0 - 50 deg C
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 6 Circuit N-m, alimentation  : 0,5 N-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Température de stockage  :-25 à + 70 deg C
Nombre de démarrages par heure  : 30 à 3,5 X c’est à dire pour 7sec 50N fois 50 % sur les temps
Communication  : Déposée Bus Plug (Standard)
Capacité de raccordement  : Principal Circuit  : 1, 10-95 mm2/2 6-35 mm2 rigide, Circuit de commande et de fourniture  : 1 2,5 mm2/2 1,5 mm2 rigide
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
E  : courant nominal de moteur réglable 30 - 115 %
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 90 A 15 s
Pourcentage de facteur de service  : 115 %
La durée de rampe  : Pour démarrer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Fonction de la limite actuelle  : 45 - 210 A
Faute d’Indication (led) du signal  : rouge
Ampled Indication signal  : vert
Sorties analogiques  : 0 - 10 V, 4 - 20 mA
Signal d’Indication de Protection (led)  : jaune

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500