ABB | PSTB370-600-70
Démarreur progressif, PST série avancé, 361A Max, 208-600V, 100-250 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  PSTB370-600-70
Nº PIÈCE  536866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour arrêter les pompes  : Même sans utiliser de contrôle de couple, la gamme PSR est conçue pour réduire le bélier et permettra un arrêt supérieur par rapport à l’arrêt Direct résultant d’un démarreur étoile-triangle ou un démarreur DOL

Caractéristiques

  • Construire-dans la surcharge électronique protection

Description des spécifications

Tension nominale  : 208 - 600 V AC
Ampérage  : Connexion en ligne  : 370 A, à l’intérieur de Delta Connection  : 640 A
Puissance absorbée  : Connexion (Pe) en ligne  : 200 kW à 400 V, 257 kW à 500 V
Intérieur Delta Connection  : 355 kW à 400 V, 450 kW à 500 V
Alimentation  : 100 - 50 V AC
Température de fonctionnement  : 0 - 50 deg C
Type de terminal  : Circuit principal  : Bars
Nombre de démarrages par heure  : 10 à 3,5 X c’est à dire de 7 sec 50 % à l’heure 50 % hors temps
Capacité de raccordement  : Principal Circuit  : 10,5 % mm diamètre du trou, 25 mm largeur X 6 mm d’épaisseur, Controlnd alimentation Circuit  : mm1/(2) (5) 2,2 1,5 mm2 rigide
Couple de serrage  : Un Circuit principal  : 35 Circuit N-m, alimentation  : 0,5 N-m, Circuit de commande  : 0,5 N-m
Température de stockage  :-25 à + 70 deg C
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Communication  : Déposée Bus Plug (Standard)
Adjable moteur courant nominal (ie)  : 30 - 115 %
Commençant c’est à dire la capacité à courant nominal maximal  : 1110 A 15 s
Pourcentage de facteur de service  : 115 %
La durée de rampe  : Pour démarrer  : 1 - 30 s, Stop  : 0 - 30 sec
Faute d’Indication (led) du signal  : rouge
Signal d’Indication protéger (led)  : jaune
Signalisation de Ramp(led)  : vert
Sorties analogiques  : 0 - 10 V, 4 - 20 mA
Fonction de la limite actuelle  : 555 - 2590 A

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500