COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | PSV5-20NP-NBSP | 760083709
Bande de Distribution d’alimentation verticale, 125V, 20 a, pas de S

Nº PIÈCE FAB.  PSV5-20NP-NBSP  | 760083709
Nº PIÈCE  472535
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

CommScope multiprises fournir des solutions sûrs et rentables pour la distribution électrique qui fonctionne à étagères et armoires.; Puissance verticale bandes les vingt récipients caractéristique, porteur de matériel dense installe sans le gaspillage d’espace rack précieux. Horizo ntal multiprises sont des unités montable sur rack 1U compact conçues pour être installé dans une configuration Standard Rack EIA ou de 1-en-relais. Toutes les barrettes d’alimentation CommScope viennent équipés avec commodes enfichable clips ou oreilles, veiller à ce que b oth installation et déménagement gestion sont simples et rapide de montage réversible. CommScope multiprises sont UL et c-UL Listed.

Caractéristiques

  • construction U/UTP 4-paire avec ruban séparateur breveté de bi-secteur fournit la marge supplémentaire de performance requise pour appuyer les applications à bande passante élevée à un prix économique
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED XL certifiée

Description des spécifications

Courant  : 20 A
Protection contre les surintensités  : Aucune protection
Type de produit  : Barre d’alimentation Vertical
Longueur du câble  : ft 10,0 %
Profondeur  : 28,0 % mm
Taille  : 32 mm
Largeur  : 1 683 mm
Disjoncteur  : No
Interrupteur marche/arrêt  : No
Fiche Standard  : NEMA L5 - 20P, lame droite
Fréquence d’alimentation  : 50/60 Hz
La puissance des machines, maximale  : 1,90 kW
Prise de courant Standard  : NEMA 5-20R
Indicateur de surtension  : No
Protection contre les surtensions  : No
Tension  : 125 V
Norme de sécurité  : cUL, UL
Couleur  : noir
Finition  : Époxy, texturé
Comprend  : Feuille d’instructions, clip de fixation de fond en plastique, deux #10-32 1 2/0 en vis à tête ronde, deux clips en plastique montage supérieur, PDU verticaux
Récipient, quantité  : 20
Type de matériau  : acier

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Nombre de prises 20
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.