AIPHONE | PT-1210N
12V AC 120V AC entrée transformateur plug-in. Répertorié UL.

Nº PIÈCE FAB.  PT-1210N
Nº PIÈCE  258289
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

12V AC 120V AC entrée transformateur plug-in. Répertorié UL.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Répondre à intercom, la porte
  • station de porte 1 et 3 à l’intérieur des stations
  • Bouton de déverrouillage de porte
  • Tous les appels de chambre de type appel
  • Découpe ton carillon à la sous-station
  • AC ou DC propulsé 12 ~ 16V AC ou 12 ~ 24V DC

Description des spécifications

Communication  : L’appel de porte avec carillon 4-tons vol. réglable, décrocher le combiné pour répondre, appuyez sur CALL pour appeler les autres à l’intérieur des stations avec ton pre et la voix de Source d’alimentation  : AC 12-16V - transformateur AC utilisation PT-1210N 12 ~ 24V DC, 160mA
Type de fil  : Porte au maître  : Aiphone 822202 maître aux sous-marins  : Aiphone 822206 Distance  : porte au maître  : 500' 22AWG 1, 180' 18AWG maître de plus loin sous  : 22AWG 250' 590' 18AWG
Câblage  : Porte au maître  : 2-cond., ensemble bouclier Master aux sous-marins  : 6-cond., ensemble bouclier gâche électrique  : contacter cote  : 24mA AC/DC, 500V

Spécifications  :

Type UNITÉS DE COMMANDE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.