PELCO | PT1280SL/PP
Poids lourds réglages panoramique/inclinaison, précâblé pour vidéo, boîtier électrique, alimentation caméra, objectif Zoom. Rotation de 360 degré Pan. La présélection de positionnement. Fonctionnement vertical ou inversé. Charge maximale lb 100 120 V AC

Nº PIÈCE FAB.  PT1280SL/PP
Nº PIÈCE  298957
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Poids lourds, pré-câblé pour vidéo, alimentation boîtier, alimentation caméra, objectif zoom. rotation de 360 degré pan. La présélection de positionnement. Fonctionnement vertical ou inversé. Charge maximale lb 100 120 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est discontied par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type CONTRÔLE PTZ
Type de tension/courant VAC 120
Code UNSPSC 46171600