PELCO | PT680 - 24P
Camionnettes Pan/Tilt. Précâblé pour vidéo, boîtier électrique, alimentation caméra, objectif Zoom. Fonctionnement vertical ou inversé. Charge maximale lb 50 24 V AC

Nº PIÈCE FAB.  PT680-24P
Nº PIÈCE  411922
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Camionnettes. Pré-câblé pour vidéo, alimentation boîtier, alimentation caméra, objectif zoom. Fonctionnement vertical ou inversé. Charge maximale lb 50 24 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fonctionnement sur secteur 24 V
  • Applications extérieures
  • Réglable-engrenage Final Drive
  • Précâblé pour objectif Zoom caméra Power, enceinte et de puissance vidéo
  • Preset en option de positionnement disponibles
  • Maximum charge 50 lb 22,7 kg

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 39121031