BROTHER SOLUTIONS mobiles | PTD600
PT-2730 PC Connectable « Simplement professionnel » système d’étiquetage

Nº PIÈCE FAB.  PTD600
Nº PIÈCE  613673
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le bureau connectable PC PT-2730 Brother (TM) système d’étiquetage a été conçu pour les professionnels de bureau occupé. Cette caractéristique emballés étiqueteuse Bureau peut être utilisée « autonome » pour l’étiquetage de bureau, ou connectée à un PC ou un Mac pour la fonctionnalité supplémentaire. L’incl uded AC adaptateur assure que votre marquage peut se faire à tout moment.

Créer durable, impression d’étiquettes pour intérieur ou extérieur utilise dans une variété de couleurs et de tailles - jusqu'à 24mm de largeur - en utilisant l’une des polices 8, 17 options de cadrage, 10 des styles de caractères ou un tableau de symboles.

Cette avancée des fonctionnalités du système étiquetage Bureau connectable PC un design élégant et modern avec coupe-ruban automatique et un grand écran graphique avec rétro-éclairage vif pour le visionnement facile. Imprimez jusqu'à 7 lignes de texte sur chaque étiquette - même prévisualiser les étiquettes avant l’impression. Stockez jusqu'à 99 étiquettes à mémoire, ou imprimer automatiquement des étiquettes affichant l’heure & Date.

Accéder sur 50 pré-formatés Label Collection dessins pour les fichiers, la signalisation de bureau et des étiquettes d’expédition avec le toucher d’un bouton - ou utilisez la fonction de rappel de texte pratique, pour rappeler les mots fréquemment imprimés rapidement. Même utiliser la nouvelle fonctionnalité de téléchargement pour accéder à des dispositions supplémentaires de Label Collection.

L’étiqueteuse de bureau PT-2730 Brother (TM) comprend 0,94"(24mm) stratifié bande de démarrage « TZ », adaptateur secteur, câble USB, logiciel et manuel de l’utilisateur. Fonctionne avec des piles « AA » 8 (vendus séparément).


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Utiliser comme étiqueteuse autonome, ou se connecter au PC ou Mac via le port USB pour la fonctionnalité supplémentaire
  • X 16 grand, 3-caractère ligne affichage graphique avec la conception de vives rétro-éclairé pour faciliter la visualisation
  • Crée de gros, gras, durable, feuilleté les étiquettes dans une variété de couleurs et de tailles - vers le haut à 24 mm de large
  • Nouvelle fonction Label Collection intégrée propose des étiquettes pré-conçus pour fichiers, signalisation de bureau, des étiquettes d’expédition - et plus encore !
  • Nouvelle fonctionnalité de téléchargement permet d’accéder à des fichiers supplémentaires de Label Collection !
  • Nouvelle fonctionnalité de rappel de texte rappelle les mots fréquemment imprimés - rendant la création de l’étiquette rapide et facile
  • Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur chaque étiquette
  • Sélectionnez des polices 8, 10 type styles et 17 châssis
  • Sauvegardez et imprimez jusqu'à 99 de vos étiquettes préférées
  • Design élégant et moderne avec coupe-ruban automatique intégré
  • Kit complet  : comprenant les AC adaptateur, logiciels et pilotes, câble USB, ruban, manuel de laminé (0 mm) 94,24" starter « TZ »

Spécifications  :

Type IMPRIMANTES

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.