HOFFMAN enceintes INC | PTHS242424G4
Armoire murale de PROTEK Double charnière, 12U, porte pleine, Nema Type 4, 12, 24" H X 24" W X 24 « D, gris

Nº PIÈCE FAB.  PTHS242424G4
Nº PIÈCE  460222
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PTK DH SD 24 x 24 x 24 gris Type4

Caractéristiques

  • Avant et arrière accès à du matériel de baie 19-pouces fourni par éclairage design  : porte, section centrale et section de mur
  • Porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
  • Fenêtre porte, en verre de sécurité résistant aux rayures, fournit un contrôle visuel des accessoires internes tout en maintenant l’équipement de protection
  • Toutes les coutures sont entièrement soudés et sol lisses
  • Section centrale et la section de mur sont équipés de crampons de sol pour faciliter la bonne adhérence et mise à la terre de l’armoire
  • Joint mousse en place sans soudure prime empêche les contaminants d’entrer dans le cabinet
  • Bouton à ailettes Keylocking est incluse sur peint armoire en acier, offrant un contrôle d’accès du Cabinet ; deux clés sont fournies avec chaque coffret
  • Cabinet en acier inoxydable est équipé d’un verrou à tête fendue de quart de tour
  • Une seule série de plaqué, autonome de mise à la terre, taraudé 10-32 grille angles par des normes d’espacement universel de EIA, qui peut être ajustée avant à l’arrière, est fourni avec chaque section centrale de l’armoire ; angles de rack supplémentaire taraudés - ou trous carrés peuvent être ajoutés du cabinet à la fixation supplémentaire
  • Panneau soudé de mur section goujons qui accueillent des panneaux standards (acier et bois disponible), peuvent être commandés séparément
  • Pour enceintes large 28-po (700), un gestionnaire de 4 po câble vertical avec doigts composites bénéficie côté charnières du cabinet

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306