HOFFMAN enceintes INC | PTHS362424G4
Armoire murale de PROTEK Double charnière, 19U, porte pleine, Nema Type 4, 12, 36" H X 24" W X 24 « D, gris

Nº PIÈCE FAB.  PTHS362424G4
Nº PIÈCE  460224
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PTK DH SD 36 x 24 x 24 gris Type4

Caractéristiques

  • Avant et arrière accès à du matériel de baie 19-pouces fourni par éclairage design  : porte, section centrale et section de mur
  • Porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
  • Fenêtre porte, en verre de sécurité résistant aux rayures, fournit un contrôle visuel des accessoires internes tout en maintenant l’équipement de protection
  • Toutes les coutures sont entièrement soudés et sol lisses
  • Section centrale et la section de mur sont équipés de crampons de sol pour faciliter la bonne adhérence et mise à la terre de l’armoire
  • Joint mousse en place sans soudure prime empêche les contaminants d’entrer dans le cabinet
  • Bouton à ailettes Keylocking est incluse sur peint armoire en acier, offrant un contrôle d’accès du Cabinet ; deux clés sont fournies avec chaque coffret
  • Cabinet en acier inoxydable est équipé d’un verrou à tête fendue de quart de tour
  • Une seule série de plaqué, autonome de mise à la terre, taraudé 10-32 grille angles par des normes d’espacement universel de EIA, qui peut être ajustée avant à l’arrière, est fourni avec chaque section centrale de l’armoire ; angles de rack supplémentaire taraudés - ou trous carrés peuvent être ajoutés du cabinet à la fixation supplémentaire
  • Panneau soudé de mur section goujons qui accueillent des panneaux standards (acier et bois disponible), peuvent être commandés séparément
  • Pour enceintes large 28-po (700), un gestionnaire de 4 po câble vertical avec doigts composites bénéficie côté charnières du cabinet

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur GRIS
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA OUI
Profondeur totale 24 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 36,3 po
Largeur totale 23,62 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 19U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL