HOFFMAN ENCLOSURES INC | PTHW162415G2
Armoire murale PROTEK à double charnière, 8U, porte fenêtre, Type Nema 12, 16 po de hauteur X 24 po de largeur X 15 po de profondeur, grise
Description
PTK DH WD 16 x 24 x 15 gris Type12
Caractéristiques
- Avant et arrière accès à du matériel de baie 19-pouces fourni par éclairage design : porte, section centrale et section de mur
- Porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
- Fenêtre porte, en verre de sécurité résistant aux rayures, fournit un contrôle visuel des accessoires internes tout en maintenant l’équipement de protection
- Toutes les coutures sont entièrement soudés et sol lisses
- Section centrale et la section de mur sont équipés de crampons de sol pour faciliter la bonne adhérence et mise à la terre de l’armoire
- Joint mousse en place sans soudure prime empêche les contaminants d’entrer dans le cabinet
- Bouton à ailettes Keylocking est incluse sur peint armoire en acier, offrant un contrôle d’accès du Cabinet ; deux clés sont fournies avec chaque coffret
- Cabinet en acier inoxydable est équipé d’un verrou à tête fendue de quart de tour
- Une seule série de plaqué, autonome de mise à la terre, taraudé 10-32 grille angles par des normes d’espacement universel de EIA, qui peut être ajustée avant à l’arrière, est fourni avec chaque section centrale de l’armoire ; angles de rack supplémentaire taraudés - ou trous carrés peuvent être ajoutés du cabinet à la fixation supplémentaire
- Panneau soudé de mur section goujons qui accueillent des panneaux standards (acier et bois disponible), peuvent être commandés séparément
- Pour enceintes large 28-po (700), un gestionnaire de 4 po câble vertical avec doigts composites bénéficie côté charnières du cabinet
Spécifications :
Débit d’air | AVANT À L’ARRIÈRE |
---|---|
Matériel | ACIER |
Compartiments multiples | NON |
Couleur | GRIS |
Cote NEMA | OUI |
Type | MONTAGE MURAL |
Classement sismique | NON |
Modèle | USAGE MIXTE |
Largeur de montage | 19 po |
Profondeur totale | PLUS DE 1' À 2' |
Hauteur totale | PLUS DE 1' À 2' |
Unités de bâti | 8U |
Largeur totale | PLUS DE 1' À 2' |
Style de rail | TARAUDÉS |
Code UNSPSC | 24102001 |