HOFFMAN enceintes INC | PTHW482424GF
Armoire murale de PROTEK Double charnière, 26U, fenêtre porte, ventilateur, Nema Type 1, 48" H X 24" W X 24 « D, gris

Nº PIÈCE FAB.  PTHW482424GF
Nº PIÈCE  460237
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fan de PTK DH WD 48 x 24 x 24 1

Caractéristiques

  • Avant et arrière accès à du matériel de baie 19-pouces fourni par trois volets design  : porte, section centrale et section de mur
  • Porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
  • Bouclier de l’intégrale albums solaire/goutte à goutte
  • Deux ventilateurs thermostatiquement commandés, longue durée, haute performance montés en haut
  • Fenêtre porte, en verre de sécurité résistant aux rayures.25 po et fixé mécaniquement, fournit un contrôle visuel des accessoires internes tout en maintenant l’équipement de protection
  • Toutes les coutures sont entièrement soudés et sol lisses
  • Base avec aération, perforé avec filtre métallique, bon état intérieur, élargi
  • Porte, section centrale et section de mur sont fournis avec crampons de sol pour faciliter la bonne adhérence et mise à la terre de l’armoire
  • Joint mousse en place sans soudure prime empêche les contaminants d’entrer dans le cabinet
  • Bouton à ailettes Keylocking fournit un contrôle d’accès du Cabinet ; deux clés sont fournies avec chaque coffret
  • Une seule série de plaqué, autonome de mise à la terre, taraudé 10-32 angles par des normes EIA espacement universel, réglable avant à l’arrière au sein de la section centrale de l’armoire en rack
  • Angles de rack supplémentaire dans les versions taraudés - ou trous carrés peuvent être ajoutés à l’armoire
  • Panneau soudé de mur section goujons qui accueillent des panneaux standards (acier et bois disponible), peuvent être commandés séparément

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur GRIS
Modèle USAGE MIXTE
Matériel ACIER
Profondeur totale 24 po
Largeur totale 23,62 po
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Type MONTAGE MURAL
Cote NEMA OUI
Hauteur totale 48,54 po
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON