BRADY WORLDWIDE INC | PTL-30-427
Étiquettes de TLS 2200/TLS PC Link

Nº PIÈCE FAB.  PTL-30-427
Nº PIÈCE  200772
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Étiquettes pour le TLS 2200 & TLS-PC Link Thermal Transfer imprimantes portables. Veuillez noter  : Ce matériau est reconnu avec son ruban respectif par UL. Voir le « recommandé ruban Series » pour le ruban approprié à utiliser.

Applications

Identification générale et industrielle, panneau d’Identification, voix/données d’Identification, fil et marquage de câble

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
  • Taille  : 0,75" H x 1,5" W
  • Couleur  : Blanc/translucide
  • Matériau  : Vinyle auto-plastifiant

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Taille 3/4"
Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION