BRADY WORLDWIDE INC | PTL-31-427
Étiquettes de TLS 2200/TLS PC Link

Nº PIÈCE FAB.  PTL-31-427
Nº PIÈCE  200769
ROULEAU de minimum 1
En stock

Description

Étiquettes pour le TLS 2200 & TLS-PC Link Thermal Transfer imprimantes portables. Veuillez noter  : Ce matériau est reconnu avec son ruban respectif par UL. Voir le « recommandé ruban Series » pour le ruban approprié à utiliser.

Applications

Panneau d’Identification, voix/données d’Identification, fil et marquage de câble

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
  • Taille  : 1,5" H x 1" W
  • Couleur  : Blanc/translucide
  • Matériau  : Vinyle auto-plastifiant

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Taille 1 po
Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION