BRADY WORLDWIDE INC | PTL-43-430
Étiquettes de TLS 2200/TLS PC Link

Nº PIÈCE FAB.  PTL-43-430
Nº PIÈCE  406161
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étiquettes pour le TLS 2200 & TLS-PC Link Thermal Transfer imprimantes portables. Veuillez noter  : Ce matériau est UL & homologué par la CSA avec son ruban respectif. Voir le « recommandé ruban Series » pour le ruban approprié à utiliser.

Applications

ID du composant, ID de matériel, code à barres, panneau Asset ID, ID de voix/données, suivi, plaques signalétiques, ID d’objet général

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
  • Taille  : 50' H x 1,9" W
  • Couleur  : clair
  • Matériel  : Polyester clair

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION