HOFFMAN enceintes INC | PTOD2012SS
PROLINE OD SS 2000 x 1200, taille/Dim  : 76,34x46,89x0.00, matériau  : acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  PTOD2012SS
Nº PIÈCE  654372
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PROLINE chevauchement portes offrent un système de porte pour le front ouvert pleine largeur de châssis large de 800,1000, 1200 et 1600 mm. La porte de maître assure un joint étanche à la poussière en utilisant un système de verrouillage point 3 rouleau actionné par une poignée de swing chasse PROLINE. La conception de porte maître/adjacent pping icher permet un accès dégagé. Barre de porte amovible est incluse sur chaque porte. La porte principale est articulée sur le côté droit. Portes en acier sont de calibre 14 et fini avec la poudre de polyester texturé gris clair RAL 7035 peinture finition e auf inox.

Spécifications  :

Matériel ACIER (INOXYDABLE)