MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PTRK-2726
(27-47/1) l’espace 4 26 laminage profond Portable Rack avec verrouillage des portes avant & arrière

Nº PIÈCE FAB.  PTRK-2726
Nº PIÈCE  334398
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Spécifiez un PTRK lorsqu’un rack robuste, portable est essentiel. Lisser le roulement des roulettes 4, avancées de gestion des câbles et portes sécurisées rendent ce support idéal pour servant une grande variété d’applications.
Caractéristiques structurelles ; Standard avant réglable épais, 10-32 fileté rackrail lisse avec découpe au laser ouvertures des câbles & numérotées par incréments de rackspace matériel de vitesse de montage ; Entièrement en acier soudé pour une résistance ; Roulettes robustes de qualité commerciale et poignées latérales encastrées à ressort facilitent le transport de la crémaillère ; Keylocked portes avant et arrière standards pour les fonctions avancées de sécurité ; Fini en poudre texturisée noire durable coat ; Aussi disponible avec graphite marbré STRATIFIE haut et plexi devant la porte. Gestion thermique ; Panneaux latéraux est évacués pour la gestion thermique passive ; Laser de débouchures sur porte arrière pour les fans (KO-AWFP2) gestion des câbles ; Emplacements intégrés dans le fond du panier pour montage de boîtes et de décharge de traction de câble

Caractéristiques

  • 16-calibre entièrement soudé
  • 1/8" acier épais renforts internes
  • Laminage à lisse 4" coussin sur roulettes
  • Disponible avec verrouillage solide porte, ou porte avant haut et plexi STRATIFIE graphite
  • Disponible dans les espaces 14 21 espaces et 27 hauteurs d’espace
  • Deux profondeurs disponibles  : 23"(21-1/2" utilisable) et 26"(24-1/2" utilisable)
  • Avant standard keylocked & portes arrière
  • Poignées en caoutchouc rembourré ressort encastré
  • Infiniment réglable de 10-32 fileté calibre 11 rackrail
  • capacité de poids de 500 lb
  • Finition poudre noire texturée durable coat

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Modèle SERVEUR
Profondeur totale 26 po
Hauteur totale 56,5 po
Cote NEMA NON
Unités de bâti 27U
Classement sismique NON
Type AUTONOME