HOFFMAN enceintes INC | PTRS242424X
12 Cabinet RU mural, Protek, solide unique porte d’entrée, 24. W x 24. H x 12. D, NEMA Type 4, 12, gris

Nº PIÈCE FAB.  PTRS242424X
Nº PIÈCE  631249
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PROTEK simple porte armoires sont un choix excellent, standard pour le montage de baie de 19-pouces, monté sur des appareils ou autres appareils électroniques. Les armoires sont conçus pour fournir avant et arrière accès aux équipements montés en rack de 19-po. Ils pro vide protection contre l’eau, la saleté, agents corrosifs et autres contaminants. PROTEK est un excellent choix pour les applications où l’espace est à une prime et la seule option est de montage mural. PROTEK vient dans une large gamme de tailles, de matières et de configu ration pour répondre aux nombreuses applications exigeantes.

Caractéristiques

  • Armoire à portes pleines fournit une protection physique et visuelle complète
  • Fenêtre porte, en verre de sécurité résistant aux rayures, fournit un contrôle visuel des accessoires internes tout en maintenant l’équipement de protection
  • Toutes les coutures sont entièrement soudés et sol lisses
  • Portes sont équipés de crampons de sol pour faciliter la bonne adhérence et mise à la terre de l’armoire
  • Joint mousse en place sans soudure prime empêche les contaminants d’entrer dans le cabinet
  • Bouton à ailettes Keylocking est incluse sur acier peint offrant, en fournissant un contrôle d’accès du Cabinet ; deux clés sont fournies avec chaque coffret
  • Cabinet en acier inoxydable est équipé d’un verrou à tête fendue de quart de tour
  • Une seule série de plaqué, autonome de mise à la terre, taraudé 10-32 grille angles par des normes d’espacement universel de EIA, qui peut être ajustée avant à l’arrière, est fourni avec chaque section centrale de l’armoire ; angles de rack supplémentaire taraudés - ou trous carrés peuvent être ajoutés à l’armoire à
  • la fixation supplémentaire
  • Panneau soudé de mur section goujons qui accueillent des panneaux standards (acier et bois disponible), peuvent être commandés séparément

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.