HOFFMAN enceintes INC | PTS66
Support support, dessus en pente, taille/Dim.  : correspond à 600 large, matériau/finition  : aluminium

Nº PIÈCE FAB.  PTS66
Nº PIÈCE  654384
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un Support de fixation est nécessaire pour suspendre une enceinte large front en pente de 600 mm d’en haut. Le support rigide se monte à l’intérieur de l’enceinte pour raidir à son sommet. Support a pré-perforé trous pour monter des systèmes de la série de bras COMPACT pendentif 4 50, 60 et 80 flan ge joints comme pivotant s’incline. Support est utilisé comme modèle pour percer le front incliné. Support est.125 de pouce d’épaisseur en aluminium et est fourni avec vis de fixation et joints. Un support de fixation peut également être utilisé à l’intérieur d’une base de série 4 système 50, 60 et 80 en pente des fronts quand montage par en dessous.

Spécifications  :

Matériel ALUMINIUM
Code UNSPSC 43223306