PANDUIT | PUL6A04BU-CEG
Catégorie 6A, LSZH, 4 paires, câble en cuivre UTP, 23 AWG avec isolation HDPE, bleu

Nº PIÈCE FAB.  PUL6A04BU-CEG
Nº PIÈCE  CMZ-00423PDT-C6AR-06
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Compatible avec les composants de le TX6A-SD 10Gig UTP cppper câblage système grâce à la technologie de matrice (solution 70 m) pour une flexibilité accrue de conception
  • Offre supérieure suppression de PSANEXT et de PSAACRF ; améliore la flexibilité de l’installation en permettant aux câbles peignant dans des voies existantes sans compromettre les performances
  • Fournit les marges plus élevées au-dessus de la norme de l’industrie pour les deux performances électriques et alien crosstalk
  • Améliore la capacité de remplissage, de gestion des câbles, réduit le rayon de pliage nécessaire et permet une utilisation efficace des voies et des espaces
  • Faciliter l’identification de câble restant pour réduire les rebuts de temps et câble installation

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)
Couleur de gaine ROUGE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.