EATON | PULSML2200-XL2U
Eaton EX 2200 RT 2U 120V

Nº PIÈCE FAB.  PULSML2200-XL2U
Nº PIÈCE  406142
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Eaton EX Uninterruptible Power System offre une protection haute performance power. Avec la possibilité d’être monté en rack ou une tour autonome, cela UPS est idéal pour les serveurs de milieu de gamme, réseaux, dispositifs médicaux d’équipement et stockage IT. Avec un faible coût de possession et un large éventail de fonctionnalités, l’onduleur EX est un des meilleurs de sa catégorie. EX UPS fournit une alimentation de secours propre et continue.

Caractéristiques

  • Technologie de Conversion UPS double pour 100 % de compatibilité avec toute application, environnement ou genset et rendement élevé pour protéger les équipements possédant une alimentation PFC
  • Fenêtre de tension d’entrée pour conserver l’autonomie pour les pannes d’électricité seulement
  • By-pass automatique pour une haute disponibilité
  • Étendu les fonctionnalités runtime avec de multiples, les modules de batteries remplaçables à chaud (en option)
  • Redémarrage à distance d’équipement verrouillé, démarrage séquentiel par sorties individuellement commutables
  • Fonctionne avec la Suite de logiciel Intelligent Power, qui offre gratuit de suivi, gestion et logiciel d’arrêt idéal pour la protection physique et machines virtuelles

Description des spécifications

La température environnementale & Standards.Operating  : 32F à 104 ° f (0C à 40 ° C) continu électrique Input.Input bande passante sans utilisation de piles  : 40 à 70 Hz
General.Topology  : On-line double conversion avec by-pass automatique et puissance facteur correcti Show charge (Watts) Battery.Runtime (Minutes)  : Mouseover graphique pour les valeurs d’exécution détaillées batterie runtimes sont approximatifs et peuvent varier avec l’équipement, configuration, âge de la batterie, température, etc..
Gestion de Battery.Battery  : Batterie Programmable tes t, reconnaissance automatique de EXB, exécution automatique réglage, protection contre les décharges électriques Input.Nominal tension  : 120 V AC
General.Configuration  : Rack/tour électrique Input.Connection  : NEMA L5 - 30P
Prises de sortie  : (6) 5-20R, prises électriques Output.Output (1) L5-30R  : (6) NEMA 5-20R, (1) NEMA L5-30R
Gamme de Output.Voltage électrique  : 100/120/127V General.Contents (livré avec les éléments suivants)  : kit de prêt-à-go 1 Power Management Software Suite CD USB câble série câble DB9/DB9 d’UPS (2) supports pour montage de matériel de montage mural ou rack 19" guide de sécurité Quick Start 4 langues mode d’emploi
Fiche d’entrée  : L5 - 30P General.Warranty  : garantie usine deux ans
Input.Frequency électrique  : 50/60 Hz General.Weight (Lbs)  : 70
Cuisinière électrique de tension InputInput  : 50/100 à 142 tension électrique Input.Input cordon  : cordon avec NEMA L5 - 30P
Puissance nominale  : 3000 / 2550 Communications.User Interface  : LEDs (3) + affichage multilingue réglable  : affichage des mesures, accès aux menus de configuration et de contrôle
Environmental & Standards.Audible bruit  : 45 dBA Communications.Communications Slot  : 1 Minislot pour Network Management Card
Facteur de Output.Power électrique  : 0,9 électrique Output.Load Segments  : sorties ont des capacités de commutation
General.Color  : General.Rating gris métallisé (VA/w)  : 3000/2550
Battery.Battery Type  : Sans entretien, étanche batterie au plomb-acide General.Dimensions (H X L X P, po)  : 3,4 x 17,3 x 25,2
Ports Communications.Communication  : (1) USB port, (1) port série RS232 et contacts de relais, (1) de la borne minie bloquer pour la télécommande marche/arrêt et urgence arrêtent Battery.Half duree de charge (en minutes)  : 15
Battery.Optional Extended Module batterie  : 68405 Battery.Full charge durée (en minutes)  : 6
Gamme de Input.Voltage électrique  : 230 V (+ 6 / - 10 %) - réglable à 200 V (réduction de 10 % de puissance) / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V General.Rail Kit inclus  : Oui

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle
Manuelle
Manuelle
Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.