PANDUIT | PUP6504BU-UY
Câble Premium catégorie 6, 4-paire, 23 AWG, UTP, CMP, bleu, 1000ft / 305m de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  PUP6504BU-UY
Nº PIÈCE  CMP-00424PND-7ERB-06
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Dépasse les exigences de la catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 6 et ISO 11801 2nd normes concernant les canaux édition classe E
  • Dépasse les exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2 et de la CEI 61156-5 normes composant catégorie 6
  • Atténuation réduction maximise la quantité de signal qui atteint le récepteur, en augmentation de bande passante
  • Tierce partie testé pour se conformer à la ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
  • Diamètre du câble  : 264 po (6,7) nominal
  • Plage de température d’installation  : 32F à 122F (0C à 50C)
  • Gamme de température de fonctionnement  : 14F à 140F (-10C à 60C)
  • Marquage de câble longueur décroissant permettre une identification facile du câble restant qui réduit le temps d’installation et câble de ferraille
  • Câble fourni avec une paiement simple bobine-in-a-box

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES