PANDUIT | PUP6A004OR-UG
Plénum de 4 a 6-paire catégorie cuivre câble UTP 6Gig TX10A avec la technologie de matrice, 23 AWG en cuivre massif, veste Orange

Nº PIÈCE FAB.  PUP6A004OR-UG
Nº PIÈCE  CMP-00423PND-6A-08
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS

Description

Câble UTP cuivre catégorie 6 a plénum (CMP) 4-paire. Conducteurs en cuivre sont 23 AWG. Chefs d’orchestre sont à paires torsadées, séparés par un séparateur intégré paire, entourés d’un ruban breveté matrice et protégés par une gaine de PVC ignifuge.

Caractéristiques

  • Dépasse les exigences de la catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 6 a, IEEE 802,3an-2006 et ISO 11801 normes concernant les canaux classe EA
  • Dépasse les exigences de la catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 6 a et CEI 61156-5 normes composant de catégorie 6 a
  • Design breveté câble supprime alien crosstalk avec performance électrique interne améliorée
  • Câble rond design avec diamètre de câble réduite permet le regroupement de câble amélioré et optimise les capacités de remplissage
  • Diamètre du câble  : 310 po (7,9) nominal
  • Plage de température d’installation  : 32F à 140F (0C à 60C)
  • Gamme de température de fonctionnement  :-4F à 167F (-20C à 75C)
  • Marquage de câble longueur décroissant permettre une identification facile du câble restant qui réduit le temps d’installation et câble de ferraille

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
BROCHURE - OFFRES CÂBLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.