PANDUIT | PUP6AHD04IG-G
câble cuivre Cat 6A Vari-MaTriX HD 23 AWG

Nº PIÈCE FAB.  PUP6AHD04IG-G
Nº PIÈCE  CMP-00423PNDHD-6A-09
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Le câble en cuivre Vari-MaTriX HD est le plus petit câble en cuivre de catégorie 6A sur le marché. Avec un diamètre de 0,230, le Vari-MaTriX HD de catégorie 6A est équivalent en taille à un câble de catégorie 6. La mise à niveau de la catégorie 6 à la catégorie 6A est simplifiée car la Vari-Matrix HD augmente le remplissage du câble jusqu’à 35 % et peut utiliser les voies existantes de la catégorie 6. La bande Vari-MaTriX doit minimiser le diamètre du câble et supprimer les effets de la diaphonie extraterrestre tout en conservant l’immunité aux interférences électromagnétiques UTP. Le diamètre du câble en l doit maximiser la densité du câble de manière à ce que les voies existantes puissent être utilisées lors de la mise à niveau du câblage de catégorie 6. Ce produit est disponible en gris international.

Informations techniques

ANSI/TIA-568,2-D

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.