PANDUIT | PUR6504WH-UY
Câble en cuivre, catégorie 6, 4 paire, 23 AWG, UTP, CMR, blanc, 1000 pi / 305m

Nº PIÈCE FAB.  PUR6504WH-UY
Nº PIÈCE  CM-00424PND-7ERB-01
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Dépasse les exigences de la catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 6 et ISO 11801 2nd normes concernant les canaux édition classe E
  • Dépasse les exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2 et de la CEI 61156-5 normes composant catégorie 6
  • Atténuation réduction maximise la quantité de signal qui atteint le récepteur, en augmentation de bande passante
  • Tierce partie testé pour se conformer à la ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Diamètre du câble  : 265 po (6,8) nominal
  • Plage de température d’installation  : 32F à 122F (0C à 50C)
  • Gamme de température de fonctionnement  : 14F à 140F (-10C à 60C)
  • Marquage de câble longueur décroissant permettre une identification facile du câble restant qui réduit le temps d’installation et câble de ferraille
  • Câble fourni avec une paiement simple bobine-in-a-box

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.