PANDUIT | PV10-38RB-2 K
Cosse à anneau, vinyle isolé, 12 - 10 AWG, 3/8" taille de goujon, entonnoir entrée, touret Fed, Pack de 2000

Nº PIÈCE FAB.  PV10-38RB-2K
Nº PIÈCE  PAN-PV10-38RB-2K
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Température maximale de l’isolation 221F (105C)
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE