PANDUIT | PV10-6R-L
Cosse à anneau, vinyle isolé, 12 - 10 AWG, taille #6 Stud, entonnoir entrée, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PV10-6R-L
Nº PIÈCE  210428
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Caractéristiques

  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION